

LOCTITE
LOCTITE
AA 332 SEVERE ENV 1L
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AA 332 SEVERE ENV 1L
General Purpose Structural Adhesive; Magnet Bonding; Bottle; Small Gap Filling
制造商部件号
AA 332 SEVERE ENV 1L
BDI部件号
24601155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/AA-332-SEVERE-ENV-1L/p/24601155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Magnet Bonding
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Small Gap Filling
品名
332
制造商描述
Loctite 332 Structural Adhesive | Severe Environment
颜色
Light Yellow to Amber
容器规格(数值及单位)
1 L
基材
Metal
闪点(数值及单位)
69.5 Deg C PMCC
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
Below 0.23 Percentage
其它特点
Acrylic Technology | High Temperature | High Viscosity
净重
33.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Magnet Bonding; Bottle; Small Gap Filling