LOCTITE
LOCTITE
AA 392 25ML IDH 232853
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AA 392 25ML IDH 232853
General Purpose Structural Adhesive; Metal; Syringe; Liquid; Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer; Amber; 25 Ml
制造商部件号
AA 392 25ML IDH 232853
BDI部件号
1055892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/AA-392-25ML-IDH-232853/p/1055892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340392052
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Metal
容器类型
Syringe
形态
Liquid
应用
Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer
品名
392
制造商描述
Loctite 392 Structural Adhesive; Magnet Bonder
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
25 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
77.2 Deg C TCC
气味
Sharp
VOC含量 - 百分比
2.22 Percentage | 21.15 g/l
其它特点
Acrylic Technology | Heat or Activator Cure | High Toughened | Viscosity 6500 CP | Temperature Range 121 Deg C
净重
0.85 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Liquid
制造商货号
39205
重量/磅
0.11
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Metal; Syringe; Liquid; Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer; Amber; 25 Ml