https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA330-7388-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd1pTOHhNRGN6TWpjd01qZ3lOalV5Tmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFek16QXROek00T0Y5TFNWUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDkzOGI3OWFlZWU2YTVmMGFkZDMzNGM2ZmIyOTllYjAyMTY1ZGNmMmFhNGM5MDU3MDMxNzMxZmE2YTczNWY0Nw
LOCTITE
LOCTITE
AA330/7388 330-50ML+7388-40ML
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AA330/7388 330-50ML+7388-40ML
General Purpose Structural Adhesive; Bonding | Multipurpose; Kit; Appliance | Decorative Trim | Sporting Good | Tool Handle
制造商部件号
AA330/7388 330-50ML+7388-40ML
BDI部件号
24742734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/AA330-7388-330-50ML+7388-40ML/p/24742734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Bonding | Multipurpose
容器类型
Kit
形态
Liquid
应用
Appliance | Decorative Trim | Sporting Good | Tool Handle
品名
330
制造商描述
Loctite 330 Depend Structural Adhesive
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
50 Ml and 40 Ml
基材
PVC | Phenolic | Acrylic Compound
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C
气味
Sharp Irritating
VOC含量 - 百分比
1.59 Percentage | 18.4 G/L
符合证书
NSF P1
其它特点
Acrylic Technology
净重
50 Ml and 40 Ml
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Bonding | Multipurpose; Kit; Appliance | Decorative Trim | Sporting Good | Tool Handle