https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-3888-PCKT-2.5GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJobU9DOHhNRGN6TWpZNU5EZ3pNVEV6TkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTXpnNE9GOVFRMHRVWHpJdU5VZE5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM0MmZiOGExOTA1MmRjZTVkMTRjYWY3YmFjZjUyY2FlZDhmMzNjMmRhZTY4NzUxYTNkNmQyZDM3MzA2OTQ1NjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-3888-PCKT-2.5GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJobU9DOHhNRGN6TWpZNU5EZ3pNVEV6TkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTXpnNE9GOVFRMHRVWHpJdU5VZE5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM0MmZiOGExOTA1MmRjZTVkMTRjYWY3YmFjZjUyY2FlZDhmMzNjMmRhZTY4NzUxYTNkNmQyZDM3MzA2OTQ1NjY
LOCTITE
LOCTITE
ABLESTIK 3888 2.5GM
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE ABLESTIK 3888 2.5GM
General Purpose Epoxy Adhesive; Bonding; Packet; Electronic Part | Thermal Conduction
制造商部件号
ABLESTIK 3888 2.5GM
BDI部件号
24582756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/ABLESTIK-3888-2-5GM/p/24582756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Epoxy Adhesive
典型用途
Bonding
容器类型
Packet
形态
Paste
应用
Electronic Part | Thermal Conduction
品名
3888 | ABLESTIK
制造商描述
Loctite 3888 Ablestik Epoxy Adhesive
颜色
Silver
容器规格(数值及单位)
2.5 Gm
基材
Metal | Ceramic | Rubber | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Faint
VOC含量 - 百分比
1 Percentage | 10.82 G/L
其它特点
Two Part Component | Temperature Rating 80 Deg C
净重
0.08 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Epoxy
制造商内部编号
29840
详细描述
General Purpose Epoxy Adhesive; Bonding; Packet; Electronic Part | Thermal Conduction