LOCTITE
LOCTITE
AS 8843 24LB/11KG IDH 1679622
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AS 8843 24LB/11KG IDH 1679622
General Purpose Hot Melt Adhesive; Bonding; Box; Assembly
制造商部件号
AS 8843 24LB/11KG IDH 1679622
BDI部件号
22385227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/AS-8843-24LB-11KG-IDH-1679622/p/22385227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.6
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Hot Melt Adhesive
典型用途
Bonding
容器类型
Box
形态
Solid
应用
Assembly
品名
AS 8843 | TECHNOMELT
制造商描述
Loctite AS 8843 Technomelt Hot Melt Adhesive
颜色
Light Yellow
容器规格(数值及单位)
11 Kg
基材
Polyolefin | ABS | Wood | Metal
闪点(数值及单位)
Above 250 Deg C COC
气味
Resinous
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
其它特点
Excellent Process Stability | One Part Component
净重
11 Kg
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Hot Melt
制造商内部编号
1679622
详细描述
General Purpose Hot Melt Adhesive; Bonding; Box; Assembly