E-214HP 300ML IDH 234001 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1056005-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmd6TXk4eE1EVTJNVEF3T0RFME1ETXhPQzlKVGtSTVQwTllXRmhZV0ZoZk1UQTFOakF3TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGExMWYzMDUyNmZmNDcwZjI5ZGM5Mjc4MWVlMDg0MDE0Yjg0YTI2OTYxM2UzMjYzNzA0YTU0NzEzZGIwMzc0OWQ
1056005 通用粘合剂 

LOCTITE LOCTITE

E-214HP 300ML IDH 234001

描述

LOCTITE E-214HP 300ML IDH 234001

General Purpose Structural Adhesive; Heat Cure | Multipurpose; Cartridge; Paste; Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer; Light Gray; 300 Ml

制造商部件号

E-214HP 300ML IDH 234001

BDI部件号
1056005

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340293403
重量 / Kilogram
0.428
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Heat Cure | Multipurpose
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer
品名
E-214HP | HYSOL
制造商描述
Loctite E-214HP Hysol Epoxy Structural Adhesive; High Strength
颜色
Light Gray
容器规格(数值及单位)
300 Ml
基材
Ceramic | Glass | Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C Setaflash
气味
Faint Epoxy
VOC含量 - 百分比
Below 1 Percentage | Below 10 g/l
其它特点
Epoxy Technology | High Strength | Heat Cure | Non Sag | Magnetic Bonding | Acid Free | Temperature Range 149 Deg C
净重
10.15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
制造商货号
29340
重量/磅
0.944
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Heat Cure | Multipurpose; Cartridge; Paste; Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer; Light Gray; 300 Ml

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新