https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-5939-CRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneE55OHhNRFUxTlRFMk56TXdPVGcxTkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTlRrek9WOURVbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA0OTE3NDQyNGRlOTg5YTdkYWIzNmI2YTRmN2UyY2EwMDVmMzljM2U0MDhlNGQ3YzVhNGJmMGQ4NTRkMWEwZGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-5939-CRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneE55OHhNRFUxTlRFMk56TXdPVGcxTkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTlRrek9WOURVbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA0OTE3NDQyNGRlOTg5YTdkYWIzNmI2YTRmN2UyY2EwMDVmMzljM2U0MDhlNGQ3YzVhNGJmMGQ4NTRkMWEwZGE
LOCTITE
LOCTITE
MS 939 LT GRY 310ML IDH 1085648
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE MS 939 LT GRY 310ML IDH 1085648
General Purpose High Strength Adhesive; High Strength Multipurpose; Cartridge; Paste; Interior and Exterior; Light Gray; 310 Ml
制造商部件号
MS 939 LT GRY 310ML IDH 1085648
BDI部件号
1055175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/MS-939-LT-GRY-310ML-IDH-1085648/p/1055175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340426375
重量 / Kilogram
0.515
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose High Strength Adhesive
典型用途
High Strength Multipurpose
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Interior and Exterior
品名
5939
制造商描述
Loctite 5939 Sealant
颜色
Light Gray
容器规格(数值及单位)
310 Ml
基材
Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93.33 Deg C
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
0.31 Percentage | 4.62 g/l
其它特点
MS Polymer Technology | High Strength | High Elongation
净重
10.48 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Chemical
制造商货号
1085648
重量/磅
1.135
详细描述
General Purpose High Strength Adhesive; High Strength Multipurpose; Cartridge; Paste; Interior and Exterior; Light Gray; 310 Ml