LOCTITE
LOCTITE
PA 6206 18.14KG IDH 475741
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE PA 6206 18.14KG IDH 475741
General Purpose Hot Melt Adhesive; Bonding | Molding | Encapsulation; Bag; Industrial Grade
制造商部件号
PA 6206 18.14KG IDH 475741
BDI部件号
18203507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/PA-6206-18-14KG-IDH-475741/p/18203507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340006010
重量 / Kilogram
18.346
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Hot Melt Adhesive
典型用途
Bonding | Molding | Encapsulation
容器类型
Bag
形态
Solid
应用
Industrial Grade
品名
6206 | TECHNOMELT
制造商描述
Loctite 6206 Technomelt Hot Melt Adhesive
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
40 Lb
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 280 Deg C
气味
Odorless
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Hot Melt
制造商内部编号
475741
详细描述
General Purpose Hot Melt Adhesive; Bonding | Molding | Encapsulation; Bag; Industrial Grade