LOCTITE
LOCTITE
PL 395HC 18KG IDH 854328
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE PL 395HC 18KG IDH 854328
General Purpose Polyurethane Adhesive; Rubber Material; Pail; Industrial
制造商部件号
PL 395HC 18KG IDH 854328
BDI部件号
18203791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/PL-395HC-18KG-IDH-854328/p/18203791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.4
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Polyurethane Adhesive
典型用途
Rubber Material
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Industrial
品名
PL 395HC | AQUENCE
制造商描述
Loctite PL 395HC Aquence Polyurethane Adhesive
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
18 Kg
基材
Metal
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
Below 5 G/L
其它特点
One Part Component
净重
40 Lb
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Polyurethane
制造商内部编号
854328
详细描述
General Purpose Polyurethane Adhesive; Rubber Material; Pail; Industrial