LOCTITE
LOCTITE
PS 8845 17KG IDH 1399961
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE PS 8845 17KG IDH 1399961
General Purpose Hot Melt Adhesive; Pressure Sensitive; Carton; Packaging
制造商部件号
PS 8845 17KG IDH 1399961
BDI部件号
18203402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/PS-8845-17KG-IDH-1399961/p/18203402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
17.92
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Hot Melt Adhesive
典型用途
Pressure Sensitive
容器类型
Carton
形态
Solid
应用
Packaging
品名
8845
制造商描述
Loctite 8845 Technomelt Hot Melt Adhesive
颜色
Light Straw
容器规格(数值及单位)
17 Kg
基材
Synthetic Rubber
闪点(数值及单位)
Above 220 Deg C
气味
Resinous
VOC含量 - 百分比
Negligible
其它特点
One Part Component
净重
17 Kg
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Hot Melt
制造商内部编号
1399961
详细描述
General Purpose Hot Melt Adhesive; Pressure Sensitive; Carton; Packaging