https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-21746153-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneFpDOHhNRFkyTkRRNE1UWTROVFV6TkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNakUzTkRZeE5UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTFiMmZjYmM5Yzc3YjZiOTlkYjkyNjZlNTM5YjJiNThhNGY3NTc5NTQzNzJkZTI4MjI2NGE5MDAzNTcwODk5ZA
LOCTITE
LOCTITE
S 563 YELLOW 5GAL IDH 748011
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE S 563 YELLOW 5GAL IDH 748011
General Purpose Contact Adhesive; Industrial Assembly; Pail; Industrial
制造商部件号
S 563 YELLOW 5GAL IDH 748011
BDI部件号
21746153
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/S-563-YELLOW-5GAL-IDH-748011/p/21746153
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.513
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Contact Adhesive
典型用途
Industrial Assembly
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Industrial
品名
563 | DORUS
制造商描述
Loctite 563 Dorus Contact Adhesive
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
5 Gal
基材
Rubber
闪点(数值及单位)
-26.1 Deg C
气味
Solvent
VOC含量 - 百分比
598 G/L
净重
5 Gal
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Contact
制造商内部编号
748011
详细描述
General Purpose Contact Adhesive; Industrial Assembly; Pail; Industrial