https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-7460-PL-25LB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnek5DOHhNRGN6TWpjM056YzJOamswTWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTnpRMk1GOVFURjh5TlV4Q1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2I4Y2FjYzg2ZmQ4YTJjOGRhNDVkMjI5ZDQ2NDQyOGQ4NTU5Y2NiYzA5NzAwNTNlMjFlYzY2YTQ3YWYzMjdmNw
LOCTITE
LOCTITE
TECHNOMELT PA 7460 25LB PAIL
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE TECHNOMELT PA 7460 25LB PAIL
General Purpose Hot Melt Adhesive; Spray Multipurpose; Pail; Spray Adhesive Usage
制造商部件号
TECHNOMELT PA 7460 25LB PAIL
BDI部件号
24600123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/TECHNOMELT-PA-7460-25LB-PAIL/p/24600123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Hot Melt Adhesive
典型用途
Spray Multipurpose
容器类型
Pail
形态
Solid
应用
Spray Adhesive Usage
品名
7460 | HYSOL | SPRAYPAC
制造商描述
Loctite 7460 Hysol Spraypac Polyshot Hot Melt Adhesive
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
25 Lb
基材
Fabric | Foam | Wood
闪点(数值及单位)
Above 280 Deg C
气味
Odorless
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
其它特点
Polyamide Technology | Fast Setting
净重
400 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Hot Melt
详细描述
General Purpose Hot Melt Adhesive; Spray Multipurpose; Pail; Spray Adhesive Usage