https://www.bdiexpress.com/medias/INDDEVSRFTMT-SP-10120-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsT0M4eE1EYzJPRGsyTkRBNU1Ua3pOQzlKVGtSRVJWWlRVa1pVVFZSZlUxQmZNVEF4TWpCZlMwbFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmZjRlMTRjOWNiNTRiNWRlNmQ4NGQyMmQ5Njc2NzY0MDc0YmQ3ODJjYzE2YTljZGZiZWZkM2VkZGNhMWQ3MDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDEVSRFTMT-SP-10120-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsT0M4eE1EYzJPRGsyTkRBNU1Ua3pOQzlKVGtSRVJWWlRVa1pVVFZSZlUxQmZNVEF4TWpCZlMwbFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmZjRlMTRjOWNiNTRiNWRlNmQ4NGQyMmQ5Njc2NzY0MDc0YmQ3ODJjYzE2YTljZGZiZWZkM2VkZGNhMWQ3MDU
DEVCON
DEVCON
10120
DEVCON DEVCON
描述
DEVCON 10120
Specialty Purpose Metal Repair Putty Filler; Multi Purpose; Gray; Kit; 4 Lb; Maintenance | Production | Tool
制造商部件号
10120
BDI部件号
17116698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E4%B8%93%E4%B8%9A%E7%94%A8%E9%80%94/10120/p/17116698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078143101205
重量 / Kilogram
2.194
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Metal Repair Putty Filler
典型用途
Multi Purpose
颜色
Gray
容器类型
Kit
形态
Multiple Refer to Manufacturer
应用
Maintenance | Production | Tool
品名
PLASTIC STEEL
制造商描述
Plastic Steel Putty (A)
容器规格(数值及单位)
4 Lb
符合证书
MIL-PRF-24176C Type I
其它特点
Recoat 2 to 4 Hr | Patch and Repair Areas Where Welding or Brazing Would be Impossible
净重
64 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Specialty Purpose
名称
Putty
关键字串
Metal Repair
制造商货号
10120
重量/磅
4.833
详细描述
Specialty Purpose Metal Repair Putty Filler; Multi Purpose; Gray; Kit; 4 Lb; Maintenance | Production | Tool

