https://www.bdiexpress.com/medias/INDDEVSRFTMT-SP-10220-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc1T0M4eE1EYzJPREE1T0RJMk16QTNNQzlKVGtSRVJWWlRVa1pVVFZSZlUxQmZNVEF5TWpCZlMwbFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlmNzJjMDNiZjFjZmYzZmIwNTFkYjU2OWQ5MDNjM2M2MWI1OGFjNWYyMjMzMDczMDA1NDQxYTlmMDU3ZTM0MDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDEVSRFTMT-SP-10220-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc1T0M4eE1EYzJPREE1T0RJMk16QTNNQzlKVGtSRVJWWlRVa1pVVFZSZlUxQmZNVEF5TWpCZlMwbFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlmNzJjMDNiZjFjZmYzZmIwNTFkYjU2OWQ5MDNjM2M2MWI1OGFjNWYyMjMzMDczMDA1NDQxYTlmMDU3ZTM0MDA
DEVCON
DEVCON
10220
DEVCON DEVCON
描述
DEVCON 10220
Specialty Purpose Metal Repair Liquid Filler; Maintain/Repair Tooling and Molding; Gray; Kit; 4 Lb; Tool | Mold Making | Leveling Equipment
制造商部件号
10220
BDI部件号
17116701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E4%B8%93%E4%B8%9A%E7%94%A8%E9%80%94/10220/p/17116701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078143102202
重量 / Kilogram
1.967
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Metal Repair Liquid Filler
典型用途
Maintain/Repair Tooling and Molding
颜色
Gray
容器类型
Kit
形态
Multiple Refer to Manufacturer
应用
Tool | Mold Making | Leveling Equipment
品名
PLASTIC STEEL
制造商描述
Plastic Steel Liquid (B)
容器规格(数值及单位)
4 Lb
符合证书
MMM-A-1754
净重
64 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Specialty Purpose
名称
Filler
关键字串
Metal Repair Liquid
制造商货号
10220
重量/磅
4.333
详细描述
Specialty Purpose Metal Repair Liquid Filler; Maintain/Repair Tooling and Molding; Gray; Kit; 4 Lb; Tool | Mold Making | Leveling Equipment

