LOCTITE
LOCTITE
PC 6335 EPXY GRY 1.3KG KIT IDH 1634304
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE PC 6335 EPXY GRY 1.3KG KIT IDH 1634304
Flooring; Self Leveling; High Performance; Dark Gray; Kit; Liquid; Industrial; 1.3 Kg
制造商部件号
PC 6335 EPXY GRY 1.3KG KIT IDH 1634304
BDI部件号
1055647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E5%9C%B0%E6%9D%BF/PC-6335-EPXY-GRY-1-3KG-KIT-IDH-1634304/p/1055647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340002500
重量 / Kilogram
1.872
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Flooring
产品类型
Self Leveling
典型用途
High Performance
颜色
Dark Gray
容器类型
Kit
形态
Liquid
应用
Industrial
品名
PC 6335 | Fixmaster
制造商描述
Loctite Self Leveling Flooring Epoxy
其它特点
Provides a High-Gloss | Seamless | Hygienic Surface
净重
1 Qt
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Flooring
名称
Flooring
详细描述
Flooring; Self Leveling; High Performance; Dark Gray; Kit; Liquid; Industrial; 1.3 Kg

