https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-1711I-DRM-55-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJobFppOHhNRFkyT1RReE9UYzVNRE0yTmk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWHpFM01URkpYMFJTVFY4MU5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYzE1NTEyM2Y2NjZmZWE3MmQ2OWUwOTUzZDNkZjI4ODdlNzlhOTE4ZDE1YTViNWMyNjA3OGU5ODE3MjIyNWM1
LOCTITE
LOCTITE
1711-I 55GAL IDH 420398
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 1711-I 55GAL IDH 420398
Silicone Coating; Mold Geometry Retention; Colorless; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; Steel/Aluminum/Epoxy/Ceramic/Flexible Mold Surface
制造商部件号
1711-I 55GAL IDH 420398
BDI部件号
17139464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/1711-I-55GAL-IDH-420398/p/17139464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340834156
重量 / Kilogram
166.01
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Silicone
典型用途
Mold Geometry Retention
颜色
Colorless
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Steel/Aluminum/Epoxy/Ceramic/Flexible Mold Surface
品名
FREKOTE | 1711-I
制造商描述
Loctite Frekote 1711-I Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
208.2 L
其它特点
General Purpose | Mild Odor | Solvent Based | Sacrificial | High Gloss Finish | 68 to 140 Deg F Application Temperature Range
净重
55 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Silicone
制造商内部编号
420398
详细描述
Silicone Coating; Mold Geometry Retention; Colorless; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; Steel/Aluminum/Epoxy/Ceramic/Flexible Mold Surface