RUSTOLEUM
RUSTOLEUM
245406
RUSTOLEUM RUSTOLEUM
描述
RUSTOLEUM 245406
Coating; Alkyd Enamel; Corrosion Protection; High Gloss White; Tin; Liquid Texture; Industrial; 1 Gal Container Size
制造商部件号
245406
BDI部件号
21477991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/245406/p/21477991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0020066172831
重量 / Kilogram
4.39
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Alkyd Enamel
典型用途
Corrosion Protection
颜色
High Gloss White
容器类型
Tin
形态
Liquid
应用
Industrial
制造商描述
V7400 System 340 VOC DTM Alkyd Enamel
容器规格(数值及单位)
1 Gal
其它特点
Solvent Like Odor | Flammable
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Alkyd Enamel
详细描述
Coating; Alkyd Enamel; Corrosion Protection; High Gloss White; Tin; Liquid Texture; Industrial; 1 Gal Container Size