https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-205-6004-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMVlpOHhNRE16TWpRM016STJNakV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakExWHpZd01EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTAzMGFiZDI2ZTQyZjNhNzIyZDk3NTY5ZmM1ZGQ2OTQwNjBkMDg4YmQ3ZGNjYWIyMmVlMWM0MjUxOTNlZWNkNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-205-6004-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMVlpOHhNRE16TWpRM016STJNakV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakExWHpZd01EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTAzMGFiZDI2ZTQyZjNhNzIyZDk3NTY5ZmM1ZGQ2OTQwNjBkMDg4YmQ3ZGNjYWIyMmVlMWM0MjUxOTNlZWNkNg
AERVOE
AERVOE
6004
AERVOE AERVOE
描述
AERVOE 6004
Coating; Kleer Kote; 12Oz Nominal Capacity Volume; 16Oz Container Size; Aerosol Can Packing Type; 12/Case Quantity; Crown
制造商部件号
6004
BDI部件号
17115718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/6004/p/17115718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0088193060049
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
名称
Coating
制造商内部编号
205-6004
重量/磅
1.13
产品明细
Coating
产品规格
Kleer Kote; 12Oz Nominal Capacity Volume; 16Oz Container Size; Aerosol Can Packing Type; 12/Case Quantity; Crown
详细描述
Coating; Kleer Kote; 12Oz Nominal Capacity Volume; 16Oz Container Size; Aerosol Can Packing Type; 12/Case Quantity; Crown