LOCTITE
LOCTITE
M-CR 1001 15KG CASE IDH 594417
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE M-CR 1001 15KG CASE IDH 594417
Conversion Coating; Paint Adhesion | Corrosion Inhibitor; Orange; Can; 15 Kg Container Size; Liquid; Aluminum Surface
制造商部件号
M-CR 1001 15KG CASE IDH 594417
BDI部件号
18203615
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-CR-1001-15KG-CASE-IDH-594417/p/18203615
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.267
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Conversion
典型用途
Paint Adhesion | Corrosion Inhibitor
颜色
Orange
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Aluminum Surface
品名
ALODINE | M-CR 1001
制造商描述
Loctite Bonderite M-CR 1001 Chromate Conversion Coating
容器规格(数值及单位)
15 Kg
净重
15 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Conversion
制造商内部编号
594417
详细描述
Conversion Coating; Paint Adhesion | Corrosion Inhibitor; Orange; Can; 15 Kg Container Size; Liquid; Aluminum Surface