LOCTITE
LOCTITE
M-CR 470 222KG IDH 593391
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE M-CR 470 222KG IDH 593391
Conversion Coating; Chromate Conversion | Aluminum Pretreatment; Orange; Drum; 222 Kg Container Size; Liquid; Industrial
制造商部件号
M-CR 470 222KG IDH 593391
BDI部件号
18203624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-CR-470-222KG-IDH-593391/p/18203624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Conversion
典型用途
Chromate Conversion | Aluminum Pretreatment
颜色
Orange
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Industrial
品名
BONDERITE | ALODINE | M-CR 470
制造商描述
Loctite Bonderite M-CR 470 Chromate Coating
容器规格(数值及单位)
222 Kg
其它特点
Pungent Odor
净重
222 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Chromate Conversion
制造商内部编号
593391
详细描述
Conversion Coating; Chromate Conversion | Aluminum Pretreatment; Orange; Drum; 222 Kg Container Size; Liquid; Industrial