LOCTITE
LOCTITE
M-NT 1 18KG IDH 772427
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE M-NT 1 18KG IDH 772427
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Can; 18 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
制造商部件号
M-NT 1 18KG IDH 772427
BDI部件号
18203886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-NT-1-18KG-IDH-772427/p/18203886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.472
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
NGC/Zirconium
典型用途
Corrosion Inhibitor
颜色
Clear to Slightly Hazy
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
品名
M-NT-1
制造商描述
Loctite Bonderite M-NT 1 Conversion Coating
容器规格(数值及单位)
18 Kg
其它特点
Mild Odor | 55 to 120 Deg F Temperature Range
净重
18 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Conversion
制造商内部编号
772427
详细描述
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Can; 18 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface