LOCTITE
LOCTITE
M-NT 5700 60KG IDH 592968
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE M-NT 5700 60KG IDH 592968
Chromium-Free Conversion Coating; Adhesion and Corrosion Resistance; Yellow; Drum; 60 Kg Container Size; Liquid; Aluminum | Titanium | Magnesium Suface
制造商部件号
M-NT 5700 60KG IDH 592968
BDI部件号
18203595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-NT-5700-60KG-IDH-592968/p/18203595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Chromium-Free Conversion
典型用途
Adhesion and Corrosion Resistance
颜色
Yellow
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Aluminum | Titanium | Magnesium Suface
品名
BONDERITE | M-NT 5700
制造商描述
Loctite Bonderite M-NT 5700 Conversion Coating
容器规格(数值及单位)
60 Kg
其它特点
Mild Odor | 70 to 100 Deg F Temperature Range
净重
60 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Chromium-Free Conversion
制造商内部编号
592968
详细描述
Chromium-Free Conversion Coating; Adhesion and Corrosion Resistance; Yellow; Drum; 60 Kg Container Size; Liquid; Aluminum | Titanium | Magnesium Suface