https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-PC7221-KIT-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoaU1DOHhNRFkyT1RnNE5EY3dNamMxTUM5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFCRE56SXlNVjlMU1ZSZk5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhY2NlZTY4YzQxYzc4OGQ2Y2IyY2UyNmEwYzNiMzU3NzdlNDM4NGZiNzc4YjNjZjdkMmUwMDFjMGI1YWI4MzE2
LOCTITE
LOCTITE
PC 7221 5KG IDH 735862
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE PC 7221 5KG IDH 735862
Ceramic Epoxy Coating; Corrosion/Chemical Resistant; Gray; Kit; 5 Kg Container Size; Liquid; Metal Surface
制造商部件号
PC 7221 5KG IDH 735862
BDI部件号
1056724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/PC-7221-5KG-IDH-735862/p/1056724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Ceramic | Epoxy
典型用途
Corrosion/Chemical Resistant
颜色
Gray
容器类型
Kit
形态
Liquid
应用
Metal Surface
品名
PC 7221
制造商描述
Loctite PC 7221 2-Part Ceramic-Filled Brushable Epoxy-Based Surface Coating
容器规格(数值及单位)
5 Kg
其它特点
High Chemical | Brushable
净重
5 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Ceramic
制造商内部编号
735862
详细描述
Ceramic Epoxy Coating; Corrosion/Chemical Resistant; Gray; Kit; 5 Kg Container Size; Liquid; Metal Surface