LOCTITE
LOCTITE
R-220 55GAL IDH 899173
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE R-220 55GAL IDH 899173
Water Based Emulsion Coating; High Slip; Milky White; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; EPDM | Elastomer | Mold Surface
制造商部件号
R-220 55GAL IDH 899173
BDI部件号
17139829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/R-220-55GAL-IDH-899173/p/17139829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340417304
重量 / Kilogram
220
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Water Based Emulsion
典型用途
High Slip
颜色
Milky White
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
EPDM | Elastomer | Mold Surface
品名
FREKOTE | AQUALINE | R-220
制造商描述
Loctite Frekote R-220 Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
208.2 L
其它特点
Fast Curing | Mild Odor | 140 to 401 Deg F Application Temperature
净重
55 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
制造商内部编号
899173
详细描述
Water Based Emulsion Coating; High Slip; Milky White; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; EPDM | Elastomer | Mold Surface