LOCTITE
LOCTITE
RIMLEASE 8 MLD RLSAGNT 5GAL IDH 1525089
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE RIMLEASE 8 MLD RLSAGNT 5GAL IDH 1525089
Urethane Coating; Multiple Mold Release; Colorless; Pail; 18.93 L Container Size; Liquid; Mold Surface
制造商部件号
RIMLEASE 8 MLD RLSAGNT 5GAL IDH 1525089
BDI部件号
18203419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/RIMLEASE-8-MLD-RLSAGNT-5GAL-IDH-1525089/p/18203419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340001022
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Urethane
典型用途
Multiple Mold Release
颜色
Colorless
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Mold Surface
品名
FREKOTE | RIMLEASE | 8
制造商描述
Loctite Frekote Rimlease 8 Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
18.93 L
其它特点
Solvent Based | Semigloss Finish | Mild Odor | 68 to 140 Deg F Application Temperature
净重
5 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
制造商内部编号
1525089
详细描述
Urethane Coating; Multiple Mold Release; Colorless; Pail; 18.93 L Container Size; Liquid; Mold Surface