SF F720 BLK 1GAL IDH 338125 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-CG-CN-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoalpTOHhNRFUxTnpNek5UVXpOVFkwTmk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDBOSFgwTk9YekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAyMWQ1YzVjYTM3NmFjMjhlZmI0ZDkzYTU3YmJjMGRiOTgxNDFkNjA0YzdlNjdiNDAwZjZjYTdkMTI3ZTY0ZWQ
1056303 涂料 

LOCTITE LOCTITE

SF F720 BLK 1GAL IDH 338125

描述

LOCTITE SF F720 BLK 1GAL IDH 338125

Coating; Liquid Rubber; Color Coding; Black; Can; 1 Gal; Liquid; Lab Tong | Emergency and Valve Handle | Rope End | Electrical Connection | Sling Hardware | Tool | Site Rod | Sheet Metal | Transom Bar

制造商部件号

SF F720 BLK 1GAL IDH 338125

BDI部件号
1056303

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340349803
重量 / Kilogram
3.86
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Liquid Rubber
典型用途
Color Coding
颜色
Black
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Lab Tong | Emergency and Valve Handle | Rope End | Electrical Connection | Sling Hardware | Tool | Site Rod | Sheet Metal | Transom Bar
品名
COLOR GUARD
制造商描述
Loctite Color Guard Coating
容器规格(数值及单位)
1 Gal
符合证书
ASTM B?117 | ASTM E-96 | ASTMG 53-84 | CFIA
其它特点
Solvent Based | Self Reactive Cure | Solvent Odor
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Liquid Rubber
制造商货号
34980
重量/磅
8.501
详细描述
Coating; Liquid Rubber; Color Coding; Black; Can; 1 Gal; Liquid; Lab Tong | Emergency and Valve Handle | Rope End | Electrical Connection | Sling Hardware | Tool | Site Rod | Sheet Metal | Transom Bar

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新