LOCTITE
LOCTITE
WOLO HS 5GAL PAIL IDH 967327
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE WOLO HS 5GAL PAIL IDH 967327
Polymer Coating; Multiple Mold Release; Colorless; Pail; 18.93 L Container Size; Liquid; Mold Surface
制造商部件号
WOLO HS 5GAL PAIL IDH 967327
BDI部件号
19088846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/WOLO-HS-5GAL-PAIL-IDH-967327/p/19088846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340420052
重量 / Kilogram
15.9
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Polymer
典型用途
Multiple Mold Release
颜色
Colorless
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Mold Surface
品名
FREKOTE | WOLO HS
制造商描述
Loctite Frekote WOLO-HS Unique Polymer Release Agent
容器规格(数值及单位)
18.93 L
其它特点
Solvent Based | High Gloss Fnish | Mild Odor
净重
5 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Polymer
制造商内部编号
967327
详细描述
Polymer Coating; Multiple Mold Release; Colorless; Pail; 18.93 L Container Size; Liquid; Mold Surface