WALTER SURFACE TECH
WALTER SURFACE TECH
53D892
WALTER SURFACE TECH WALTER SURFACE TECH
描述
WALTER SURFACE TECH 53D892
Penetrating Lubricant; Penetrating Lubricant; BOLT-OUT; 13.5Oz; Aerosol Can Container Type; 12 Per Case; For All Metals
制造商部件号
53D892
BDI部件号
17793202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/53D892/p/17793202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662980257982
重量 / Kilogram
5.443
Product Group - BDI
C00104
类别 - BDI
Unclassified
名称
Lubricant
关键字串
Spray
制造商货号
BOLT-OUT AEROSOL/400ML
制造商内部编号
53-D 892
重量/磅
11.99
产品明细
Penetrating Lubricant
产品规格
Penetrating Lubricant; BOLT-OUT; 13.5Oz; Aerosol Can Container Type; 12 Per Case
详细描述
Penetrating Lubricant; Penetrating Lubricant; BOLT-OUT; 13.5Oz; Aerosol Can Container Type; 12 Per Case; For All Metals