

WYPALL
WYPALL
58310
WYPALL WYPALL
描述
WYPALL 58310
Hand Cleaning Wipe; 10" LG X 12" WD; 8 Canisters of 50; Waterless
制造商部件号
58310
BDI部件号
18614441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/58310/p/18614441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0036000583106
重量 / Kilogram
5.65
Product Group - BDI
G00210
名称
Wipe
产品明细
Hand Cleaning Wipe
产品规格
Hand Cleaning Wipe; 10" LG X 12" WD; 8 Canisters of 50; Waterless
详细描述
Hand Cleaning Wipe; 10" LG X 12" WD; 8 Canisters of 50; Waterless