https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-434-96101-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6WXk4eE1ETXlPVEV4TXpRMk1EYzJOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk5ETTBYemsyTVRBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzlkYzkxZjA1ZDEwMTFkOWYzYTlkOGNmNzk0NmMzZWQ1MmRiMGJjMDEyOWRhMTk4ZTc4N2EyMjdiZjg3MzUyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-434-96101-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6WXk4eE1ETXlPVEV4TXpRMk1EYzJOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk5ETTBYemsyTVRBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzlkYzkxZjA1ZDEwMTFkOWYzYTlkOGNmNzk0NmMzZWQ1MmRiMGJjMDEyOWRhMTk4ZTc4N2EyMjdiZjg3MzUyNw
MARKAL
MARKAL
96101
MARKAL MARKAL
描述
MARKAL 96101
Pencil; Silver Color; No. 2 Lead Grade; 7" Nominal Length; Welding Accessory Type
制造商部件号
96101
BDI部件号
18507551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/96101/p/18507551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 6 |
| BDI- 加拿大 | 28 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0048615961019
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
C00104
名称
Pencil
制造商货号
434-96101
产品明细
Pencil
产品规格
Silver Color; No. 2 Lead Grade; 7" Nominal Length; Welding Accessory Type
详细描述
Pencil; Silver Color; No. 2 Lead Grade; 7" Nominal Length; Welding Accessory Type

