https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15092928-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJneU15ODVPREkwT1RFMk9EazNPREl5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEE1TWpreU9GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZTE5MTQ5YjE4MGU5YzA0ZmE1ZmQyNzVjZDZmZWU2M2RmNzhmZDM3OTliMzhjMGJmNTMyNTRkNDI1YmEwMWNm
HABASIT BELTING
HABASIT BELTING
A1 152MM X 1759MM
HABASIT BELTING HABASIT BELTING
描述
HABASIT BELTING A1 152MM X 1759MM
Machine Tape; A1 152MM X 1759MM; Polyamide
制造商部件号
A1 152MM X 1759MM
BDI部件号
15092580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/A1-152MM-X-1759MM/p/15092580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
名称
Tape
关键字串
Machine
产品明细
Machine Tape
产品规格
Machine Tape; A1 152MM X 1759MM; Polyamide
详细描述
Machine Tape; A1 152MM X 1759MM; Polyamide