TESA TAPE
TESA TAPE
TESA 4323 MASZKOLaSZALAG 50m/25mm
TESA TAPE TESA TAPE
描述
TESA TAPE TESA 4323 MASZKOLaSZALAG 50m/25mm
Tape; 25MM X 50M Beige Masking Tape Tesa 4323
制造商部件号
TESA 4323 MASZKOLaSZALAG 50m/25mm
BDI部件号
1481871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/TESA-4323-MASZKOLaSZALAG-50m-25mm/p/1481871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 204 |
| BDI- 匈牙利 | 204 |
| BDI- 罗马尼亚 | 204 |


