ERGODYNE CORP
ERGODYNE CORP
12202
ERGODYNE CORP ERGODYNE CORP
描述
ERGODYNE CORP 12202
Cooling Vest; Size Large/X-Large; Up to 4 hr Cooling Time; Chill-Its 6220 Phase Change
制造商部件号
12202
BDI部件号
24327726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/12202/p/24327726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0720476122029
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
S00262
名称
Vest
关键字串
Cooling
制造商货号
150-12202
产品明细
Cooling Vest
产品规格
Size Large/X-Large; Up to 4 hr Cooling Time; Chill-Its 6220 Phase Change
详细描述
Cooling Vest; Size Large/X-Large; Up to 4 hr Cooling Time; Chill-Its 6220 Phase Change


