https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25101195-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoak1pOHhNREEzTmpVME16WTBOemMzTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURFeE9UVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTg0MTE0Yjc2NjI3MDM1NGExOTlhYTVjMmEyYjFkNzE3MWFiZmY2YTYzYTgwZmZkZWI2OTQ0ZmY1OTNiZTU0ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25101195-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoak1pOHhNREEzTmpVME16WTBOemMzTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURFeE9UVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTg0MTE0Yjc2NjI3MDM1NGExOTlhYTVjMmEyYjFkNzE3MWFiZmY2YTYzYTgwZmZkZWI2OTQ0ZmY1OTNiZTU0ZA
OMEGA ENGINEERING
OMEGA ENGINEERING
19956
OMEGA ENGINEERING OMEGA ENGINEERING
描述
OMEGA ENGINEERING 19956
Hard Hat; Mega Ratchet; Blue Color; Polyethylene Material; Adjustable; Cap Style
制造商部件号
19956
BDI部件号
25101195
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/19956/p/25101195
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00262
名称
Hat
关键字串
Hard
产品明细
Hard Hat
产品规格
Mega Ratchet; Blue Color; Polyethylene Material; Adjustable; Cap Style
详细描述
Hard Hat; Mega Ratchet; Blue Color; Polyethylene Material; Adjustable; Cap Style

