WEST CHESTER GLOVES
WEST CHESTER GLOVES
2920/XL
WEST CHESTER GLOVES WEST CHESTER GLOVES
描述
WEST CHESTER GLOVES 2920/XL
Gloves; Size XXL; Protective Gear Posi Shield Industrial Grade Nitrile Disposable
制造商部件号
2920/XL
BDI部件号
21464032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/2920-XL/p/21464032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662909292032
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
S00262
名称
Gloves
产品明细
Gloves
产品规格
Gloves; Size XXL; Protective Gear Posi Shield Industrial Grade Nitrile Disposable
详细描述
Gloves; Size XXL; Protective Gear Posi Shield Industrial Grade Nitrile Disposable