WEST CHESTER GLOVES
WEST CHESTER GLOVES
558/XL
WEST CHESTER GLOVES WEST CHESTER GLOVES
描述
WEST CHESTER GLOVES 558/XL
Gloves; Size XL; Shoulder Leather Palm Rubberized Safety Cuff-Blue / Red Fabric-Dozen
制造商部件号
558/XL
BDI部件号
21464169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/558-XL/p/21464169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 120 |
BDI- 美国 | 120 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662909055835
重量 / Kilogram
27.17
Product Group - BDI
S00262
名称
Gloves
产品明细
Gloves
产品规格
Gloves; Size XL; Shoulder Leather Palm Rubberized Safety Cuff-Blue / Red Fabric-Dozen
详细描述
Gloves; Size XL; Shoulder Leather Palm Rubberized Safety Cuff-Blue / Red Fabric-Dozen