https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21583660-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoaVppODVPREkwTlRnM016RTNNamM0TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFU0TXpZMk1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjE5OTYwOTI1MjZhYmE2ZjJhZTM5Y2RhNTQ4MDNkYjcwNDhlYTEzMDM4NGFmYTk3ZTAwNDZhMTg3NWRmYWFh
CORDOVA GLOVE
CORDOVA GLOVE
7734L
CORDOVA GLOVE CORDOVA GLOVE
描述
CORDOVA GLOVE 7734L
Gloves; Size L; High Visibility Orange Polyester Shell; Black Sandy Nitrile Palm Coating; Thermo-Plastic Rubber
制造商部件号
7734L
BDI部件号
21583660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/7734L/p/21583660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 300 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0796326024126
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00262
名称
Gloves
产品明细
Gloves
产品规格
Gloves; Size L; High Visibility Orange Polyester Shell; Black Sandy Nitrile Palm Coating; Thermo-Plastic Rubber
详细描述
Gloves; Size L; High Visibility Orange Polyester Shell; Black Sandy Nitrile Palm Coating; Thermo-Plastic Rubber