https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-A-SERIES-HUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNRFl6TkRNNU1EZ3pNVEV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZRVjlUUlZKSlJWTmZTRlZDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZGI1OTk5M2Y0NGYzZWIxMTAwNWM1NmQyZDNiZGM0MzBiOGZkYWJkYTVmYzEwNDZmZDdiY2JlZmY5OTYzNjZj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-A-SERIES-HUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNRFl6TkRNNU1EZ3pNVEV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZRVjlUUlZKSlJWTmZTRlZDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZGI1OTk5M2Y0NGYzZWIxMTAwNWM1NmQyZDNiZGM0MzBiOGZkYWJkYTVmYzEwNDZmZDdiY2JlZmY5OTYzNjZj
ATRA-FLEX COUPLINGS
ATRA-FLEX COUPLINGS
A0 HUB 19 MM SS
ATRA-FLEX COUPLINGS ATRA-FLEX COUPLINGS
描述
ATRA-FLEX COUPLINGS A0 HUB 19 MM SS
Winter Boot; 9 Size; Brown Color; Waterproof; 6 Pair per Case; With 5MM Neoprene Bootie
制造商部件号
A0 HUB 19 MM SS
BDI部件号
22595859
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/A0-HUB-19-MM-SS/p/22595859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039103161
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Boot
关键字串
Winter
产品明细
Winter Boot
产品规格
9 Size; Brown Color; Waterproof; 6 Pair per Case; With 5MM Neoprene Bootie
详细描述
Winter Boot; 9 Size; Brown Color; Waterproof; 6 Pair per Case; With 5MM Neoprene Bootie
