https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15047453-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhrWXk4eE1EYzJOalV4TlRRek56VTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UVXdORGMwTlROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzYxYzBiMmQ0ODc0OGJkMWY2ZDg5YTBlMTkwNGU3OWRkMTVmZWViZDkxNTk0YjMwOWEzZDdjM2JmMWJlN2M0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15047453-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhrWXk4eE1EYzJOalV4TlRRek56VTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UVXdORGMwTlROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzYxYzBiMmQ0ODc0OGJkMWY2ZDg5YTBlMTkwNGU3OWRkMTVmZWViZDkxNTk0YjMwOWEzZDdjM2JmMWJlN2M0
KEYENCE CORP
KEYENCE CORP
CV-L6
KEYENCE CORP KEYENCE CORP
描述
KEYENCE CORP CV-L6
Machine Vision Lens; 6MM Focal Point; F1.4 to Close; C-Mount
制造商部件号
CV-L6
BDI部件号
15047453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/CV-L6/p/15047453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
E02234
名称
Lens
关键字串
Vision
重量/磅
0.15432
产品明细
Machine Vision Lens
产品规格
Machine Vision Lens; 6MM Focal Point; F1.4 to Close; C-Mount
详细描述
Machine Vision Lens; 6MM Focal Point; F1.4 to Close; C-Mount
