BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
GA10
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE GA10
Eye Shield; 5" Nominal Length; Polycarbonate Material; Eyeshield Type; 4" Nominal Width
制造商部件号
GA10
BDI部件号
20178947
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/GA10/p/20178947
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568140109
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
E00234
名称
Eye Shield
制造商内部编号
110-GA10
重量/磅
2
产品明细
Eye Shield
产品规格
5" Nominal Length; Polycarbonate Material; Eyeshield Type; 4" Nominal Width
详细描述
Eye Shield; 5" Nominal Length; Polycarbonate Material; Eyeshield Type; 4" Nominal Width