SKF
SKF
TMBA G11H
SKF SKF
描述
SKF TMBA G11H
Glove; Heat And Oil; Polyaramid Material; Size 10; Yellow Color; Maximum Temperature 250 Degree C
制造商部件号
TMBA G11H
BDI部件号
1417059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/TMBA-G11H/p/1417059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571426396
重量 / Kilogram
0.387
Product Group - BDI
S00262
名称
Glove
产品明细
Glove
产品规格
Heat And Oil; Polyaramid Material; Size 10; Yellow Color; Maximum Temperature 250 Degree C
详细描述
Glove; Heat And Oil; Polyaramid Material; Size 10; Yellow Color; Maximum Temperature 250 Degree C