

HONEYWELL SAFETY
HONEYWELL SAFETY
035104
HONEYWELL SAFETY HONEYWELL SAFETY
描述
HONEYWELL SAFETY 035104
Adhesive Tape; 1" Width X 10 Yds Length; Porous Cloth; 12/Box
制造商部件号
035104
BDI部件号
24336461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E8%BD%A6%E9%97%B4%E5%8F%8A%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E5%8C%BA%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81/035104/p/24336461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0381370051046
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Tape
关键字串
Adhesive
产品明细
Adhesive Tape
产品规格
1" Width X 10 Yds Length; Porous Cloth; 12/Box
详细描述
Adhesive Tape; 1" Width X 10 Yds Length; Porous Cloth; 12/Box