

HONEYWELL SAFETY
HONEYWELL SAFETY
0841308
HONEYWELL SAFETY HONEYWELL SAFETY
描述
HONEYWELL SAFETY 0841308
Adhesive Bandage; Cohesive Gauze Tape; 1" Width X 30Yds Length; Green
制造商部件号
0841308
BDI部件号
24336487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E8%BD%A6%E9%97%B4%E5%8F%8A%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E5%8C%BA%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81/0841308/p/24336487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0669635080070
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Bandage
关键字串
Adhesive
产品明细
Adhesive Bandage
产品规格
Cohesive Gauze Tape; 1" Width X 30Yds Length; Green
详细描述
Adhesive Bandage; Cohesive Gauze Tape; 1" Width X 30Yds Length; Green