

HONEYWELL SAFETY
HONEYWELL SAFETY
100530-H5
HONEYWELL SAFETY HONEYWELL SAFETY
描述
HONEYWELL SAFETY 100530-H5
Bandage; Wound Dressing; Roll; 3" Width X 5Yds Length
制造商部件号
100530-H5
BDI部件号
24336489
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E8%BD%A6%E9%97%B4%E5%8F%8A%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E5%8C%BA%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81/100530-H5/p/24336489
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
10612553004564
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00262
名称
Bandage
产品明细
Bandage
产品规格
Wound Dressing; Roll; 3" Width X 5Yds Length
详细描述
Bandage; Wound Dressing; Roll; 3" Width X 5Yds Length