BDI APPROVED
BDI APPROVED
233-M16 ESD curtain PVC 0,3mm 1,37x30m
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED 233-M16 ESD curtain PVC 0,3mm 1,37x30m
制造商部件号
233-M16 ESD curtain PVC 0,3mm 1,37x30m
BDI部件号
24186514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E8%BD%A6%E9%97%B4%E5%8F%8A%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E5%8C%BA%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81/233-M16-ESD-curtain-PVC-0,3mm-1,37x30m/p/24186514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
