

ALLEN BRADLEY
ALLEN BRADLEY
440L-AF6109
ALLEN BRADLEY ALLEN BRADLEY
描述
ALLEN BRADLEY 440L-AF6109
Laser Alignment Tool Bracket; For GuardShield Safety Light Curtain
制造商部件号
440L-AF6109
BDI部件号
26935589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E8%BD%A6%E9%97%B4%E5%8F%8A%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E5%8C%BA%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81/440L-AF6109/p/26935589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Bracket
关键字 3
Laser
关键字串
Tool Alignment Laser
产品明细
Laser Alignment Tool Bracket
详细描述
Laser Alignment Tool Bracket; For GuardShield Safety Light Curtain