https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25134852-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobU5TOHhNREUwTVRnNU1UVXlOalk0Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpRNE5USmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Y2E5ZjZiYWNhMzZlMmUxNzg2ZmQ0NWQ0OWFiYjAzMjQ2ZjY4OWRhODIyNjgzZGNlZmExNDQ0MjQxNjgzNzNjNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25134852-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobU5TOHhNREUwTVRnNU1UVXlOalk0Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpRNE5USmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Y2E5ZjZiYWNhMzZlMmUxNzg2ZmQ0NWQ0OWFiYjAzMjQ2ZjY4OWRhODIyNjgzZGNlZmExNDQ0MjQxNjgzNzNjNQ
PANDUIT
PANDUIT
PCV-120BY
PANDUIT PANDUIT
描述
PANDUIT PCV-120BY
Voltage Marker; 120 Volts Legend; 4-1/2" Width; 1.13" Height; Vinyl; Black on Orange; 4 Markers Per Card; 5 Cards Per Pack
制造商部件号
PCV-120BY
BDI部件号
25134852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E8%BD%A6%E9%97%B4%E5%8F%8A%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E5%8C%BA%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81/PCV-120BY/p/25134852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Marker
关键字串
Voltage
产品明细
Voltage Marker
产品规格
120 Volts Legend; 4-1/2" Width; 1.13" Height; Vinyl; Black on Orange; 4 Markers Per Card; 5 Cards Per Pack
详细描述
Voltage Marker; 120 Volts Legend; 4-1/2" Width; 1.13" Height; Vinyl; Black on Orange; 4 Markers Per Card; 5 Cards Per Pack

