BRADY
BRADY
102009
BRADY BRADY
描述
BRADY 102009
Self-Laminating Blank Tag; 5" Height; 3.25" Width; 25 Pack; Polyester Material
制造商部件号
102009
BDI部件号
1000174
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/102009/p/1000174
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0754473010980
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Tag
关键字串
Self-Laminating Blank
产品明细
Self-Laminating Blank Tag
产品规格
5" Height; 3.25" Width; 25 Pack; Polyester Material
详细描述
Self-Laminating Blank Tag; 5" Height; 3.25" Width; 25 Pack; Polyester Material


