https://www.bdiexpress.com/medias/INDBDYXXXXXX-23016757-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMU55OHhNRFk0TXpBMk1EZzBOall5TWk5SlRrUkNSRmxZV0ZoWVdGaGZNak13TVRZM05UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yzg0YmY1MDhmNGE5NjlkMjc2NzdjNGI3OGExYjc1YWZlYWVhYzMwNWE3ZjJmNzFkOWM4MjM3ZjVjZjY3Zjk0NA
BRADY
BRADY
129030
BRADY BRADY
描述
BRADY 129030
Safety Sign; Be Careful Slippery Floor Sign; 7" Height; 10" Width; 0.035" Depth; Aluminum Material
制造商部件号
129030
BDI部件号
23016757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/129030/p/23016757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0754473779443
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Sign
关键字串
Safety
产品明细
Safety Sign
产品规格
Be Careful Slippery Floor Sign; 7" Height; 10" Width; 0.035" Depth; Aluminum Material
详细描述
Safety Sign; Be Careful Slippery Floor Sign; 7" Height; 10" Width; 0.035" Depth; Aluminum Material