BRADY
BRADY
43341
BRADY BRADY
描述
BRADY 43341
Safety Sign; Right Arrow Sign; 7" Height; 10" Width; 0.035" Depth; Aluminum; White On Red
制造商部件号
43341
BDI部件号
1023585
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/43341/p/1023585
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0754473433413
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Sign
关键字串
Safety
产品明细
Safety Sign
产品规格
Right Arrow Sign; 7" Height; 10" Width; 0.035" Depth; Aluminum; White On Red
详细描述
Safety Sign; Right Arrow Sign; 7" Height; 10" Width; 0.035" Depth; Aluminum; White On Red


